Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MR98.704.0 PALCO MEDIO FRAMER C/LED WARM WHIT.DIMM. - 3.MR98.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 38.2 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550395668

Artikelnummer

IGZ3.MR98.704.0

Herstellernummer

3.MR98.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

38.2 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

115 mm

Höhe/Tiefe:

243 mm

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

345 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori orientabili con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Realizzato in pressofusione di alluminio. Rotazione di 360° sull’asse verticale, inclinazione di +10° ­ 90° rispetto al piano orizzontale. Il puntamento è garantito da blocchi meccanici a vite, scale graduate e dispositivi di frizionamento. Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto. Profilatore dotato di gobo metallico Ø 30 – Ø 40 mm per forme rotonde e alette metalliche che consentono di sagomare e regolare la forma del faccio luminoso per forme quadrate o rettangolari.Tutte le operazioni di puntamento, messa a fuoco e manutenzione ordinaria, possono essere effettuate senza l'utilizzo di utensili. Possibilità di ordinare come accessori un set di diaframmi per emissione di fasci di luce circolari, da 8mm e da 40 mm, gobo personalizzato in metallo tranciato chimicamente o microlaser e diapositive 24x36 mm. LED 31W 3000lm. Warm 3000K CRI 90. Trasformatore Elettronico completo di dimmer dimmerabile incluso. Ottica: M - Medium 20°. Orientabilità: Rotazione e inclinazione sull'asse verticale. Materiale: alluminio e materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø115x243, Peso (kg): 4,40. Colore: Nero.