Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MV91.739.0 REFLEX COB D=109 FRAME N/W.1500LM DALI W - 3.MV91.739.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550510054

Artikelnummer

IGZ3.MV91.739.0

Herstellernummer

3.MV91.739.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

109 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione adappoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofusoe sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white (4000K). Emissione luminosa lucegenerale con luminanza controllata UGR<19 1500 cd/m2 α>65° ottica wide flood. Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. Dimensioni (mm) ø109x95. Colore: Bianco/Alluminio (39). Montaggio: a soffitto. LED 12W 1600lm 4000K CRI 80. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 44°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e materiale termoplastico.