Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF7.000.0 ALIM.LED 35W ELET.110-240VAC 12V DC12VEF - 3.MWF7.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF7.000.0 ALIM.LED 35W ELET.110-240VAC 12V DC12VEF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550231560

Artikelnummer

IGZ3.MWF7.000.0

Herstellernummer

3.MWF7.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

Alimentatore elettronico a tensione costante