Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWG0.000.0 SEQUENZIAT.LEDSTRIP RGB 12V 1200 EN0723- - 3.MWG0.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWG0.000.0 SEQUENZIAT.LEDSTRIP RGB 12V 1200 EN0723-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550231591

Artikelnummer

IGZ3.MWG0.000.0

Herstellernummer

3.MWG0.000.0

Hersteller

IGZ

Ausführung:

Kontrolleinheit

Sequenziatore 12Vdc PWM (dimmerabile 1-10V) - senza radiocomando; permette di eseguire una serie limitata di sequenze e ciclidi colore collegandolo opportunamente ad una pulsantiera (consultare il manuale incluso nella confezione). L'uso del sequenziatorepermette una successione massima di 2 strip consecutive (10m); per ottenere lunghezze maggiori è possibile utilizzare il cod.MWF9 con funzione master; con questa soluzione si potranno aggiungere 2 strip in successione per ogni MWG0 utilizzato confunzione slave; è importante quindi calcolare con precisione il carico totale delle strip impiegate per utilizzare un alimentatoreidoneo.