I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX90.012.0 RIFLET.SPOT D=107 H=77 ALL.BRIL.X PALCO - 3.MX90.012.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Farbe - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 107 mm
Höhe/Tiefe - 77 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550367351
Artikelnummer
IGZ3.MX90.012.0
Herstellernummer
3.MX90.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Farbe:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
107 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Riflettori intercambiabili per versioni led - ottica spot. Colore: Alluminio.


