I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX91.012.0 RIFLET.MEDIU.D=107 H=77 ALL.BRIL.X PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Farbe - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Durchmesser - 107 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550367368
Artikelnummer
IGZ3.MX91.012.0
Herstellernummer
3.MX91.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Farbe:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
107 mm
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
77 mm
Riflettore intercambiabile ottica Medium. Colore: Alluminio.


