I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MX92.012.0 RIFLET.FLOOD D=107 H=77 ALL.BRIL.X PALCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Farbe - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 107 mm
Höhe/Tiefe - 77 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550367375
Artikelnummer
IGZ3.MX92.012.0
Herstellernummer
3.MX92.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Farbe:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
107 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Riflettori intercambiabili per versioni led - ottica flood. Colore: Alluminio.