I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXA7.012.0 RIFLET.FLOOD D=127 H=90 ALL.BRIL.X PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Farbe - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Durchmesser - 127 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550369256
Artikelnummer
IGZ3.MXA7.012.0
Herstellernummer
3.MXA7.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Farbe:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
127 mm
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
90 mm
Riflettore intercambiabile ottica flood. Colore: Alluminio.