Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF0.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=88 PER PALCO PIC - 3.MXF0.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF0.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=88 PER PALCO PIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550369768

Artikelnummer

IGZ3.MXF0.004.0

Herstellernummer

3.MXF0.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

88 mm

Louvre. Colore: Nero.