Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF4.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=122 PER PALCO - 3.MXF4.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF4.004.0 SCHERMO ANTIABBAGLIANTE D=122 PER PALCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 122 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550369812

Artikelnummer

IGZ3.MXF4.004.0

Herstellernummer

3.MXF4.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

122 mm

Schermo antiabbagliamento. Colore: Nero.