I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXF9.000.0 ALIM.LED ELETTRONIC.17W 700 MA 220-240V - 3.MXF9.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 225...225 V
Ausgangsleistung - 17...17 W
Höhe - 28 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 37 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Laser Blade
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550351022
Artikelnummer
IGZ3.MXF9.000.0
Herstellernummer
3.MXF9.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
225...225 V
Ausgangsleistung:
17...17 W
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
37 mm
Länge:
128 mm
Alimentatore elettronico a corrente costante, max 17W - 700mA - Vin 220÷240Vac ±10% - 50/60Hz - Vout 2÷25VVdc - Class II, SELV equivalent - morsetti a vite 2,5mm2


