Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXZ2.004.0 BASETTA PLAFONE X PROI.C/ADATTATORE TRI+ - 3.MXZ2.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXZ2.004.0 BASETTA PLAFONE X PROI.C/ADATTATORE TRI+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 30 mm

  • Durchmesser - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607921

Artikelnummer

IGZ3.MXZ2.004.0

Herstellernummer

3.MXZ2.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

schwarz

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

106 mm

Basetta a plafone per proiettore. Dimensioni (mm): ø106x30. Colore: Nero (04).