I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY03.000.0 ALIMENT.LED 13/20W ELETTRON.500MA 220-24 - 3.MY03.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 52 mm
Länge - 111 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550578924
Artikelnummer
IGZ3.MY03.000.0
Herstellernummer
3.MY03.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
52 mm
Länge:
111 mm
Alimentatore elettronico 500 mA - ON-OFF. Alimentatore elettronico - funzionamento a corrente costante 500 mA. Protezioni: termica/cortocircuito - extra tensioni di rete -sovraccarichi. Dimensioni (mm): 111x52x22.


