I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY05.000.0 ALIMTAT.LED 25/50W DIMMER.DALI 500MA 220 - 3.MY05.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 25...50 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Höhe - 22 mm
Breite - 80 mm
Länge - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550578948
Artikelnummer
IGZ3.MY05.000.0
Herstellernummer
3.MY05.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsleistung:
25...50 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Höhe:
22 mm
Breite:
80 mm
Länge:
125 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI - funzionamento a corrente costante 500 mA. Protezioni: termica, extra tensioni di rete, per sovraccarichi. Dimensioni (mm): 125x80x22.


