Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY12.065.0 FILTRO DIFFONDENTE D=36,4 PER LASER - 3.MY12.065.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY12.065.0 FILTRO DIFFONDENTE D=36,4 PER LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550575947

Artikelnummer

IGZ3.MY12.065.0

Herstellernummer

3.MY12.065.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

36 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Accessorio in vetro prismato - diffonde ed ammorbidisce l'emissione luminosa. Vetro diffondente. Materiale: vetro Dimensioni (mm): ø36x3. Ambiente di utilizzo: Interni