Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY20.000.0 ALIM.LED 24W DIMM.TRIAC/IGBT 220-240VAC - 3.MY20.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY20.000.0 ALIM.LED 24W DIMM.TRIAC/IGBT 220-240VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 24...24 W

  • Ausgangsstrom - 300...300 mA

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550576098

Artikelnummer

IGZ3.MY20.000.0

Herstellernummer

3.MY20.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

24...24 W

Ausgangsstrom:

300...300 mA

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

MY20 - Alimentatore elettronico dimmerabile a taglio di fase TRIAC (Leading Edge) + IGBT (trailing edge) - funzionamento a corrente costante 300 mA. Installazione remota. Dimensione: 170x90x70mm. Colore: Indefinito.