I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY23.065.0 FILTRO DIFFONDENTE D=49 PER LASER - 3.MY23.065.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550576128
Artikelnummer
IGZ3.MY23.065.0
Herstellernummer
3.MY23.065.0
Hersteller
IGZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
49 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Accessorio in vetro prismato - diffonde ed ammorbidisce l'emissione luminosa. Dimensioni (mm): ø49x3. Colore: Nitric (65).


