Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY30.004.0 TESTATA ALIM.C/CONT.TERRA DESTRO X BINAR - 3.MY30.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY30.004.0 TESTATA ALIM.C/CONT.TERRA DESTRO X BINAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550576258

Artikelnummer

IGZ3.MY30.004.0

Herstellernummer

3.MY30.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Farbe:

schwarz

Testata di alimentazione con contatto terra di destra. Testata di alimentazione, realizzata in materiale termoplastico, con contatto terra di destra. Installazione: su binario controsoffitti. Dimensioni (mm): 95. Colore: Nero.