Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY90.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=75 X FRONT LIGHT - 3.MY90.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY90.004.0 FRANGILUCE NIDO D APE D=75 X FRONT LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550605316

Artikelnummer

IGZ3.MY90.004.0

Herstellernummer

3.MY90.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

75 mm

Frangiluce per ottica super spot Opti Beam lens. Colore: Nero (04).