I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ15.000.0 ALIM.LED LCA 100W 24V ONE4ALL SC PREMIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Höhe - 30 mm
Breite - 43 mm
Länge - 295 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550624799
Artikelnummer
IGZ3.MZ15.000.0
Herstellernummer
3.MZ15.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Höhe:
30 mm
Breite:
43 mm
Länge:
295 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI. Alimentatore elettronico a tensione costante dimmerabile DALI 100W / 24Vdc; può alimentare 1 strip hipower. V out = 24 Vdc / I out = 4.16 A. Dimensioni (mm): 295x43x30.


