I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ45.004.0 FILTRO ANTI ABBAGLIAMENTO D=51 PALCO L.V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550664030
Artikelnummer
IGZ3.MZ45.004.0
Herstellernummer
3.MZ45.004.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
43 mm
MZ45 - Frangiluce a nido d'ape - honeycomb louvre - riduce sensibilmente l'abbagliamento diretto. Dimensione: Ø43mm. Colore: Nero.


