I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ50.024.0 RIFRATTORE DISTRIBUZIONE ELLITTICA D=51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 51 mm
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550664085
Artikelnummer
IGZ3.MZ50.024.0
Herstellernummer
3.MZ50.024.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
51 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Rifrattore per distribuzione ellittica. Dimensioni (mm): ø511, Peso (kg): 0,01. Ambiente di utilizzo: Interni