I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ80.000.0 ALIMENTATORE 75W 48V DALI PER PALCO LOW - 3.MZ80.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Höhe - 31 mm
Breite - 100 mm
Länge - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550711918
Artikelnummer
IGZ3.MZ80.000.0
Herstellernummer
3.MZ80.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Höhe:
31 mm
Breite:
100 mm
Länge:
235 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Alimentatore DALI.Unità di alimentazione AC/DC per binario basso voltaggio. Potenza 75W.


