I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N264.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 MICRP.U/D.196 LED WA - 3.N264.712.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6700 lm
Max. Systemleistung - 47 W
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 296 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550518753
Artikelnummer
IGZ3.N264.712.0
Herstellernummer
3.N264.712.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6700 lm
Max. Systemleistung:
47 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
296 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
26 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



