I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.N390.701.0 PIXEL PLUS GRANDE C/1 LED NEUTR.-WHITE D - 3.N390.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 38.7 W
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Packung
1 ST
EAN
8025550531097
Artikelnummer
IGZ3.N390.701.0
Herstellernummer
3.N390.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
38.7 W
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
152 mm
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
205 mm
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



