I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P146.743.0 INC.LAS. BLADE FRAM.5LED WARM 2700K CRI9 - 3.P146.743.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 12 W
Schutzart (IP) - IP43
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550664450
Artikelnummer
IGZ3.P146.743.0
Herstellernummer
3.P146.743.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzart (IP):
IP43
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
850 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
54 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Einbaubreite:
37 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
44 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
141 mm
Länge:
148 mm



