I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P212.701.0 PALCO PICC.C/LED WARM WHITE 2000 DIMM.WA - 3.P212.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 23.2 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550564101
Artikelnummer
IGZ3.P212.701.0
Herstellernummer
3.P212.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
23.2 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
103 mm
Höhe/Tiefe:
203 mm
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
264 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



