I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P295.004.0 BINARIO PER INCASSI TRIFASE+DALI 52X38 L - 3.P295.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Busfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550577385
Artikelnummer
IGZ3.P295.004.0
Herstellernummer
3.P295.004.0
Hersteller
IGZ
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
52 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
37.8 mm
Materiale: alluminio estruso. Dimensioni (mm): 3000x52x37,8. Peso (kg): 3,15. Ambiente di utilizzo: Interni. Colore: Nero.



