Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P304.747.0 LASER TONDO D17 FISSO FRAME LED WARM 270 - 3.P304.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550579914

Artikelnummer

IGZ3.P304.747.0

Herstellernummer

3.P304.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP43

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

115 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1.4...1.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mini-incasso rotondo fisso con cornice di battuta. Posizione arretrata del LED per minimizzare l'abbagliamento diretto. Corpodell'incasso in alluminio tornito, anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Lenteottica ad alta risoluzione in PMMA ­ spot (16°). LED 2700K ad elevato indice di resa cromatica. L'assemblaggio non richiedeutensili. Unità di alimentazione disponibile con codifica separata. Ad incasso sul controsoffitto tramite molle in filo di acciaio ­spessore minimo del controsoffitto 1 mm ­ foro di preparazione Ø 17 mm. Dimensioni (mm): ø22x54. Colore: Bianco / Nero (47). LED1,4W 115lm - valori della sorgente luminosa / 1,4W 66lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 46lm/W. Warm 2700K CRI 90. Ottica: S - Spot 14°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio e materiale termoplastico.