I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P320.747.0 LASER D=59 FISSO DEEP FRAME LED WARM 270 - 3.P320.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550564866
Artikelnummer
IGZ3.P320.747.0
Herstellernummer
3.P320.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
570 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
77 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
67 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.3...7.3 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



