Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P400.747.0 LASER D=59 FISSO FRAM.LED WARM 3000K FLO - 3.P400.747.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P400.747.0 LASER D=59 FISSO FRAM.LED WARM 3000K FLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550567034

Artikelnummer

IGZ3.P400.747.0

Herstellernummer

3.P400.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

67 mm

Höhe/Tiefe:

62 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Incasso rotondo fisso frame, warm 3000K CRI90, 7,5W 630lm. Driver elettronico incluso