Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P525.739.0 REFLEX COB SUPERCOMFORT D125 FRAME N/W.D - 3.P525.739.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550606924

Artikelnummer

IGZ3.P525.739.0

Herstellernummer

3.P525.739.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2247 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

144 mm

Geeignet für Lampenleistung:

23.9...23.9 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

107 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione adappoggio. Ottica super comfort con riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio.Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED in tonalità di colore neutral white(4000K). Emissione luminosa luce generale con luminanza controllata UGR<10 1500 cd/m2 α>65° ottica wide flood. Installazione Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 20 mm. Flusso totale emesso [Lm]: 2247. Potenza totale [W]: 23.9. Efficienza luminosa [Lm/W]: 94