I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P776.747.0 LASER BLADE XL FRAM.1LED N/W.4000K.CRI80 - 3.P776.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550644360
Artikelnummer
IGZ3.P776.747.0
Herstellernummer
3.P776.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
110 mm
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Einbaubreite:
125 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
144 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
125 mm
Länge:
144 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



