Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.P827.715.0 PLATEA PRO MEDIO 36 LED WARM WHITE WALL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550592579

Artikelnummer

IGZ3.P827.715.0

Herstellernummer

3.P827.715.0

Hersteller

IGZ

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica Wall Washer, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. Costituito daun vano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico­calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/­90° con scala graduata apasso 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di orientamento ±30°. Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico DALI 220- 240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 406x276. Colore: Grigio (15). LED 76W 8400lm - valori della sorgente luminosa. 83,5W 5542lm - valori disistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 66lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WW - Wall Washer. Orientabilità: Direzionale.