Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q267.701.0 LASER BLAD.XL FRAM.LED WARM 3000K CRI90 - 3.Q267.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550644711

Artikelnummer

IGZ3.Q267.701.0

Herstellernummer

3.Q267.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

112 mm

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Einbaubreite:

125 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

144 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

125 mm

Länge:

144 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio ad incasso ad ottica fissa wall washer per sorgente LED Warm White ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale dibattuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una distribuzione luminosa molto definita sulla parete eliminando eventuali zone d’ombra tra parete e soffitto. Riflettore / recuperatore di flusso in alluminio superpuro, schermo / rifrattore in PMMA, struttura di contenimento in materiale termoplastico. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all’apparecchio. Potenza nominale [W]: 29. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 3000