I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q273.701.0 IPLAN TERRA MICROPR.C/LED NEUT.12000LM.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 17000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 350 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077204547
Artikelnummer
IGZ3.Q273.701.0
Herstellernummer
3.Q273.701.0
Hersteller
IGZ
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
682 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
1900 mm



