Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q407.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED N/W DOWN L=598 DALI - 3.Q407.700.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q407.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED N/W DOWN L=598 DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 17 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2700 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550848874

Artikelnummer

IGZ3.Q407.700.0

Herstellernummer

3.Q407.700.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

17 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

598 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevatorendimento emittente. LED Neutral. Potenza nominale [W]: 15. Temperatura colore [K]: 4000. Flusso nominale [Lm]: 2700.