Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q431.012.0 IN90 MOD.INTERM. MINIMAL DOWN L=3596 MP - 3.Q431.012.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q431.012.0 IN90 MOD.INTERM. MINIMAL DOWN L=3596 MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3594 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550648412

Artikelnummer

IGZ3.Q431.012.0

Herstellernummer

3.Q431.012.0

Hersteller

IGZ

Länge:

3594 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

ja

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

91 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe:

105 mm

Profilo intermedio in estrusione di alluminio versione Minimal (frameless) a filo soffitto; permette di ottenere file continue in abbinamento con il profilo iniziale (necessario) ed ulteriori intermedi. Schermo micro-prismato per emissione a luminanza controllata UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione. Colore alluminio