I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q476.747.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.4LED W/W.3000K F - 3.Q476.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550667697
Artikelnummer
IGZ3.Q476.747.0
Herstellernummer
3.Q476.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
496 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
7.8...7.8 W
Einbaubreite:
42 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
46 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
42 mm
Länge:
46 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



