I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q488.743.0 INC.LASER BLADE XS FRAM.5LED W/W.3000K F - 3.Q488.743.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12.7 W
Schutzart (IP) - IP23
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Packung
1 ST
EAN
8025550668106
Artikelnummer
IGZ3.Q488.743.0
Herstellernummer
3.Q488.743.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12.7 W
Schutzart (IP):
IP23
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
656 lm
Lichtstrom:
890...890 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
50 mm
Geeignet für Lampenleistung:
9.9...9.9 W
Einbaubreite:
96 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
28 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
24 mm
Länge:
100 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



