I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QC34.701.0 PALCO D=19 1X PLAFONE 3000K CRI90 MEDIUM - 3.QC34.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025550755202
Artikelnummer
IGZ3.QC34.701.0
Herstellernummer
3.QC34.701.0
Hersteller
IGZ
Proiettore orientabile miniaturizzato per installazione a superficie. Corpo proiettore con sistema di dissipazione e gruppo di rotazione realizzati in fusione di zama - piastrino di fissaggio in posa in acciaio sagomato - basetta di copertura a superficie in termoplastico con meccanismo di bloccaggio in acciaio inox. Gli snodi del proiettore permettono la rotazione di 360° e l’inclinazione di 90°. Il gruppo ottico in posizione arretrata garantisce un elevato comfort visivo con lente ad alta definizione in materiale termoplastico. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. Potenza nominale [W]: 2. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 180. Colore bianco



