I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ83.704.0 INC.LAS.BLADE XS MINI.15LED W/W DALI WAL - 3.QJ83.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550851935
Artikelnummer
IGZ3.QJ83.704.0
Herstellernummer
3.QJ83.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
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
2250 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
49 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Einbaubreite:
24 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
22 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
276 mm
Länge:
268 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein