Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X001.000.0 DRIVER DMX PER 6 LED RGB 30W 220/240V X - 3.X001.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X001.000.0 DRIVER DMX PER 6 LED RGB 30W 220/240V X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550585540

Artikelnummer

IGZ3.X001.000.0

Herstellernummer

3.X001.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Gruppo Driver DMX512-RDM per LED Multichip RGB - Composta da interfaccia di controllo DMX-RDM e alimentatoreelettronico da 30W 28Vdc.