Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X010.000.0 CONTROCASSA L=545 LINEALUCE MINI INCASSO - 3.X010.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X010.000.0 CONTROCASSA L=545 LINEALUCE MINI INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbauhöhe/-tiefe - 75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550484591

Artikelnummer

IGZ3.X010.000.0

Herstellernummer

3.X010.000.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Controcassa in alluminio L=545mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana in gomma nera. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare sui moduli Linealuce MIni incasso L=552mm con led monocromatici statici. Istallazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controcassa prima della sua istallazione, per garantire il grado di protezione previsto. Dimensioni (mm): 545x78x75.