Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X090.000.0 ALIMEN.LED 10/20W DALI 250/700MA. - 3.X090.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X090.000.0 ALIMEN.LED 10/20W DALI 250/700MA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 50...50 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550487967

Artikelnummer

IGZ3.X090.000.0

Herstellernummer

3.X090.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

50...50 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

42 mm

Alimentatore elettronico DALI 50W Vin=100÷240Vac / 50÷60Hz VoUt=24Vdc 350mA. Informazioni di cablaggio: Eseguire i collegamenti sulle apposite morsettiere provviste di blocca-cavo. Note: Da utilizzare esclusivamente nei seguenti articoli: BU07-BU08-BU10.Dimensioni (mm): 42x40x22, Peso (kg): 0.20. Ambiente di utilizzo: per interni/per esterni.