Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X114.000.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=570 PER LASER B - 3.X114.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X114.000.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=570 PER LASER B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550520169

Artikelnummer

IGZ3.X114.000.0

Herstellernummer

3.X114.000.0

Hersteller

IGZ

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Stahl

Controcassa per soffitti in calcestruzzo in lamiera verniciata con adattatore per installazione a filo-soffitto e tappo di chiusura. Realizzata in lamiera d'acciaio verniciata. Per Laser Blade InOut versione con quindici elementi ottici (L=423mm). In soffitti in calcestruzzo. Grana suggerita degli inerti per calcestruzzo 0÷25mm. Per maggiori informazioni fare riferimento al foglio istruzioni.