I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X118.000.0 TELAIO ALLUM.PER INSTALLAZIONE A FILO L= - 3.X118.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Länge - 470 mm
Breite - 96 mm
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550520206
Artikelnummer
IGZ3.X118.000.0
Herstellernummer
3.X118.000.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
470 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
31 mm
Telaio adattatore per installazione a filo su controsoffitti in cartongesso, per Laser Blade InOut versione con quindici elementi ottici (L= 423mm). Realizzato in alluminio. Idoneo per controsoffitti H = 12,5mm o 15mm. Dimensioni (mm): 470x96x31.


