Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X120.000.0 ALIMENTAT.ELETTR.IP67 30W C/PUNTALINI PE - 3.X120.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X120.000.0 ALIMENTAT.ELETTR.IP67 30W C/PUNTALINI PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 31 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550520220

Artikelnummer

IGZ3.X120.000.0

Herstellernummer

3.X120.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsleistung:

30...30 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

150 mm

Alimentatore LED IP67 30W Vin=220-240Vac Out=700mA . Dimensioni (mm): 150x40x31.