Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X170.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=3000 UNDESC.INO - 3.X170.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X170.004.0 CAVO C/CONNETTORE FEMM.L=3000 UNDESC.INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544745

Artikelnummer

IGZ3.X170.004.0

Herstellernummer

3.X170.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Cavo con connettore femmina IP68 L=3000mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Dimensioni (mm): 3000. Colore: Nero (04).