Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X172.004.0 CAVO C/CONNETTORE MAS.L=115 X UNDESC.INO - 3.X172.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X172.004.0 CAVO C/CONNETTORE MAS.L=115 X UNDESC.INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544769

Artikelnummer

IGZ3.X172.004.0

Herstellernummer

3.X172.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Cavo con connettore maschio IP68 L=115mm per versioni con Led monocromatici. Dotato di ghiera anti-sganciamento. Per il collegamento elettrico degli Underscore InOut con Led monocromatici. Dimensioni (mm): 115. Colore: Nero (04).